SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2WB50TF-50DZ

  • ERIKS:13986391
  • Hersteller:CQ2WB50TF-50DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Montage: Druckluft
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)
▪ Hub: 50
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut ab Kolben-Ø 32 mm)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/4 in