SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2KWB32TF-20DZ

  • ERIKS:13985489
  • Hersteller:CQ2KWB32TF-20DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Kolben-Ø: Ø32 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF [G]
▪ Hub: 20 mm
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm