SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2KB40-40DZ

  • ERIKS:13985303
  • Hersteller:CQ2KB40-40DZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Kolben-Ø: Ø40 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc-Gewinde▪ Hub: 40▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk.▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
40 mm