SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2KB20-5D

  • ERIKS:24119464
  • Hersteller:CQ2KB20-5D
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Kolben-Ø: 20 mm▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde▪ Hub: 5▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde▪ Signalgeber Montage: Keine Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet"▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm