SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2KA50TF-50DZ

  • ERIKS:13985208
  • Hersteller:CQ2KA50TF-50DZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])▪ Kolben-Ø: Ø50 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)▪ Hub: 50▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk.▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm