SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2KA40TF-25DMZ

  • ERIKS:13985183
  • Hersteller:CQ2KA40TF-25DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])▪ Kolben-Ø: Ø40 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)▪ Hub: 25▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk.▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm