

CHF 155.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G3/8 in |