SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B50TF-50DMZ

  • ERIKS:13984249
  • Hersteller:CQ2B50TF-50DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Montage: Druckluft▪ Kolben-Ø: 50 mm▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer▪ Hub: 50▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/4 in