SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B50TF-25DCMZ

  • ERIKS:13984209
  • Hersteller:CQ2B50TF-25DCMZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Ausführung: Standard
▪ Kolben-Ø: Ø50 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 25
▪ Gehäusezubehör: CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde]
▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
25 mm