SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B50-20DMZ

  • ERIKS:13984057
  • Hersteller:CQ2B50-20DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Ausführung: Standard▪ Kolben-Ø: Ø50 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc-Gewinde▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer▪ Hub: 20▪ Gehäusezubehör: M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. ▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine▪ Temperaturbeständigkeit: Keine▪ Langsamlauf: Keine▪ Rostfreier Stahl: Keine▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
20 mm