SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B50-10DCMZ

  • ERIKS:13984034
  • Hersteller:CQ2B50-10DCMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Ausführung: Standard▪ Kolben-Ø: Ø50 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc-Gewinde▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer▪ Hub: 10▪ Gehäusezubehör: CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde]▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. ▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine▪ Temperaturbeständigkeit: Keine▪ Langsamlauf: Keine▪ Rostfreier Stahl: Keine▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
10 mm