

CHF 56.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 15 mm |
Anschluss | G1/8 in |