SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B40-100DZ

  • ERIKS:13983726
  • Hersteller:CQ2B40-100DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Ausführung: Standard
▪ Kolben-Ø: Ø40 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc-Gewinde
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 100
▪ Gehäusezubehör: Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
100 mm