

CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G1/8 in |