SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B200-300DCZ

  • ERIKS:13983327
  • Hersteller:CQ2B200-300DCZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Kolben-Ø: Ø200 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc
▪ Hub: 300
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 786.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 849.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Hublänge
300 mm