SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B16-30DC

  • ERIKS:14210318
  • Hersteller:CQ2B16-30DC
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Montage: Druckluft▪ Kolben-Ø: 16 (Ø 16 mm)▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer▪ Hub: 30▪ Gehäusezubehör: C (Elastische Endlagendämpfung)▪ Signalgeber Montage: Keine Option▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm