SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2B16-10DC

  • ERIKS:24119330
  • Hersteller:CQ2B16-10DC
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 16mm▪ Port Thread Type: Rc: 32-100 Bore▪ M Thread 12 to 25 Bore;Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 10▪ Body Option: C (Rubber Bumper)▪ Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm