

CHF 48.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | M 5 mm |