SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQ2A12-30D

  • ERIKS:14210082
  • Hersteller:CQ2A12-30D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Montage: Druckluft
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde
▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 30
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber Montage: Keine Option
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm