

CHF 23.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | M 5 mm |