SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQSKB16-5D

  • ERIKS:13981330
  • Hersteller:CDQSKB16-5D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Hub: 5
▪ Option: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm