SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQSB25-5D

  • ERIKS:24118207
  • Hersteller:CDQSB25-5D
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 5 mm
▪ Option: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Staubgeschützter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.05 bis 1 bar