SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQSB25-125DC

  • ERIKS:24118179
  • Hersteller:CDQSB25-125DC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 125mm
▪ Option: C (elastische Dämpfung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Staubgeschützter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M 5 mm