

CHF 47.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | M 5 mm |