SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQSB20-175DCM

  • ERIKS:13981274
  • Hersteller:CDQSB20-175DCM
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: Ø20 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 175
▪ Option: CM (elastische Dämpfung, Kolbenstange mit Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Staubschutz: Keine
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
175 mm