CHF 33.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 15 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindemaß Kolbenstange | M 4 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.07 bis 1 bar |