SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQSB12-5DC

  • ERIKS:24118103
  • Hersteller:CDQSB12-5DC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 5 mm
▪ Option: C (elastische Dämpfung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Staubgeschützter: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm