SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQSB12-30D

  • ERIKS:13991197
  • Hersteller:00011208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 30mm
▪ Option: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Staubgeschützter: Keine
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 3
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.07 bis 1 bar
Alternativen
Product Image

SMC KompaktzylinderCDQSB12-30D

  • ERIKS:12336774
  • Manufacturer:CDQSB12-30D

CHF 45.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026