

CHF 97.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | G1/8 in |