SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2WA20-30DZ

  • ERIKS:13979839
  • Hersteller:CDQ2WA20-30DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Montage: Standard
▪ Kolben-Ø: Ø20 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc-Gewinde
▪ Hub: 30
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
30 mm