SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2WA16-20DCZ

  • ERIKS:13979817
  • Hersteller:CDQ2WA16-20DCZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Montage: Standard
▪ Kolben-Ø: Ø16 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc-Gewinde
▪ Hub: 20
▪ Gehäusezubehör: C (elastische Dämpfung)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm