SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2KWB32TF-25DZ

  • ERIKS:13979271
  • Hersteller:CDQ2KWB32TF-25DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Kolben-Ø: Ø32 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF [G]
▪ Hub: 25 mm
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm