SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2KB50TF-50DMZ

  • ERIKS:13979073
  • Hersteller:CDQ2KB50TF-50DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (eingebaut)▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Kolben-Ø: Ø50 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)▪ Hub: 50▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk.▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm