SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2KB40TF-40DZ

  • ERIKS:13979009
  • Hersteller:CDQ2KB40TF-40DZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Integriert)▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Kolben-Ø: 40 mm▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)▪ Hub: 40▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in