

CHF 201.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 100 mm |