SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2KA50TF-100DZ

  • ERIKS:13978760
  • Hersteller:CDQ2KA50TF-100DZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Integriert)▪ Montage: A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])▪ Kolben-Ø: 50 mm▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)▪ Hub: 100▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/4 in