SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2KA40TF-100DMZ

  • ERIKS:13978720
  • Hersteller:CDQ2KA40TF-100DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (eingebaut)▪ Montage: A (Beidseitige Gewindebohrung [ab Kolben-Ø 40 mm])▪ Kolben-Ø: Ø40 mm▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)▪ Hub: 100▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut]▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk.▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
100 mm