SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2B50TF-75DCZ

  • ERIKS:13976970
  • Hersteller:CDQ2B50TF-75DCZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Montage: Druckluft
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 75
▪ Gehäusezubehör: C (Elastische Endlagendämpfung)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
G1/4 in