


Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Hublänge | 20 mm |
Anschluss | G1/4 in |
CHF 80.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026