SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2B32TFR-20DZ

  • ERIKS:13976174
  • Hersteller:CDQ2B32TFR-20DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Kolben-Ø: Ø32 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF [G]
▪ Wasserfester Zylinder: R (NBR-Dichtung, Nitrilkautschuk)
▪ Hub: 20
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm