SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2B160TF-100DCZ

  • ERIKS:13975178
  • Hersteller:CDQ2B160TF-100DCZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Kolben-Ø: 160 (Ø 160 mm)
▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde)
▪ Hub: 100
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G3/8 in