SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2B160-125DCMZ

  • ERIKS:13975124
  • Hersteller:CDQ2B160-125DCMZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Kolben-Ø: Ø160 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc
▪ Hub: 125
▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Hublänge
125 mm