SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2B140-300DCMZ

  • ERIKS:13974983
  • Hersteller:CDQ2B140-300DCMZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Kolben-Ø: Ø140 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc
▪ Hub: 300
▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Hublänge
300 mm