SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2B12-20DMZ

  • ERIKS:13974796
  • Hersteller:CDQ2B12-20DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Integriert)▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)▪ Montage: Druckluft▪ Kolben-Ø: 12 mm▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer▪ Hub: 20▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm