

CHF 169.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Hublänge | 15 mm |
Anschluss | G3/8 in |