SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2AS32-15DCZ

  • ERIKS:13974484
  • Hersteller:CDQ2AS32-15DCZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: Ø32 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc
▪ Hub: 15
▪ Gehäusezubehör: C (elastische Dämpfung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
15 mm