

CHF 73.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M10 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.05 bis 1 bar |