SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2A40TF-5DCZ

  • ERIKS:13973681
  • Hersteller:CDQ2A40TF-5DCZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Montage: Druckluft
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 5
▪ Gehäusezubehör: C (Elastische Endlagendämpfung)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in