SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CDQ2A25-20DZ

  • ERIKS:13973013
  • Hersteller:CDQ2A25-20DZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Integriert)▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)▪ Montage: Druckluft▪ Kolben-Ø: 25 mm▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer▪ Hub: 20▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm