Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder CQ2A80TF-50DZ

  • ERIKS:12694580
  • Hersteller:CQ2A80TF-50DZ
Image 1
▪ Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
▪ Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Standardhub (mm): 5 bis 100
▪ Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
▪ Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC